TNFFH 120R-3IQ Nosiče břitů pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2302337
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada TANG-GRIP Face Machining Line
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 150 mm
Výška h1 32 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302337
EAN / GTIN 7291075310641
Číslo výrobce 2302337
L-číslo L23920 2242

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 24 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 160 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 120 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.1 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobrazit všechny