TNFFA 35R-3IQ Zesílené držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2302556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
TANG-GRIP Face Machining Line
Rozsah použití
Axiální vnější zapichování
Druh produktu
Nožové držáky
Délka L
90 mm
Výška h1
32 mm
Možnost axiálního upichování
ano
Druh použití
vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302556
EAN / GTIN 7291075310887
Číslo výrobce 2302556
L-číslo L23920 893

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 19 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 40 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm