• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

DGTL 10B-1.4D20 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2301379
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301379
EAN / GTIN 7291075088922
Číslo výrobce 2301379
L-číslo L23920 1957

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 10 mm, šířka řezu max (CWX) 1,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 23.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny