Standardní závitník M8 Sada, 2 ks.

Artiklové číslo: 227.8X125T2
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
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227.8X125T2
EAN / GTIN 3148511538500
Číslo výrobce 227.8X125T2
L-číslo L60130 7154

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Obsah: x 2
  • [g]: 60