2 TARAUDS M8X125 EB-FIN

Réf.: 227.8X125T2
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 227.8X125T2
EAN / GTIN 3148511538500
Réf. fabricant 227.8X125T2
Article hors catalogue L60130 7154
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Contenu: x 2
  • [g]: 60
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
Connectez-vous