• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Gewindebohrer M8 Satz, 2-tlg

Artikel-Nr.: 227.8X125T2
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227.8X125T2
EAN / GTIN 3148511538500
Herstellernummer 227.8X125T2
L-Nummer L60130 7154
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS

Merkmal:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Inhalt: x 2
  • Gewicht in Gramm: 60