{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | PNEG 1106XNEN-GL | |
| Základní tvar | Pětiúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11 mm | |
| Výška řezné hrany | 6,35 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 15,875 mm | |
| Rohový rádius R | 1,4 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 2,6 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 4 stupeň | |
| Rohový úhel | 108 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Úhel nastavení | 65 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | PNEG 1106XNEN-GL | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1525 | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Typ | PR1525 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 6,35 mm | |
| Označení řezné destičky | PNEG 1106XNEN-GL | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 10 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet možností použití | 10 ks | |
| Hmotnost | 20 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 223322 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732920 | |
| Číslo výrobce | TLB05300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |