• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage PNEG 1106XNEN-GL, pour fraises à surfacer, PR1525

Réf.: 223322 GG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant PNEG 1106XNEN-GL
Forme de base cinq côtés
Epaisseur plaquette S 6,35 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 11 mm
Hauteur arête de coupe 6,35 mm
Diamètre plaquette d 15,875 mm
rayon d’angle R 1,4 mm
longueur du chanfrein de bec C 2,6 mm
angle du chanfrein de bec 4 degré
angle de pointe 108 degré
angle de coupe 0 degré
Angle d’attaque 65 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO PNEG 1106XNEN-GL
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR1525
Revêtement Megacoat Nano
Nuance PR1525
Epaisseur de plaquette T 6,35 mm
Désignation de la plaquette PNEG 1106XNEN-GL
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 10 pc.
Sens d’utilisation neutre
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Nombre de possibilités d’utilisation 10 pc.
Poids 20 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 223322 GG
EAN / GTIN 4960664732920
Réf. fabricant TLB05300
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette pentagonale à 10 arêtes pour un usinage stable et économique.
GL - Géométrie orientée surface.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.