• A surcharge was added to this item price.

Keičiama frezavimo plokštelė PNEG 1106XNEN-GL, plokštumų frezoms, PR1525

Prekės Nr.: 223322 GG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PNEG 1106XNEN-GL
Bazinė forma penkiakampio fromos
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 6,35 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 11 mm
Pjovimo briaunos aukštis 6,35 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 15,875 mm
Kampo spindulys R 1,4 mm
Kampinės fazės ilgis C 2,6 mm
Kampų nuožulos kampas 4 laipsniai
Kampų kampas 108 laipsniai
priekinis kampas 0 laipsniai
reguliuojamas kampas 65 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code PNEG 1106XNEN-GL
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PR1525
Danga Megacoat Nano
Rūšis PR1525
Pjovimo plokštės storis T 6,35 mm
Pjaustymo plokštelės žymuo PNEG 1106XNEN-GL
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 10 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tolerancijos klasė E
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Naudojimo galimybių skaičius 10 vnt.
Svoris 20 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 223322 GG
EAN / GTIN 4960664732920
Gamintojo numeris TLB05300
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.
GL – į paviršių orientuota geometrija.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.