Frees-wisselplaat PNEG 1106XNEN-GL, voor vlakfrees, P25M

Artikelnummer: 223322 GG
Korting
€ 22,35
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat PNEG 1106XNEN-GL
Type GG
Soort PR1525
Snijmateriaal HM
Vlakke snijkant 2,6 mm
Voeding fz per tand 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 10
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 223322 GG
EAN/GTIN 4960664732920
Nummer fabrikant TLB05300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.
GL - Oppervlakgeoriënteerde geometrie.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan