Pružný přítlačný díl s kuličkou a drážkou/nerezová ocel, zesílená pružina, d1=M10

Artiklové číslo: 22051.0610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22051.0610
EAN / GTIN 4030618274940
Číslo výrobce 22051.0610
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Pružné tlačné prvky mohou být použity k aretaci a také jako přítlačné a odtahovací kolíky.
Uložení kuličky umožňuje odvalování, čímž se minimalizuje opotřebení protilehlého dílu. Kromě toho to má, v závislosti na protikusu, pozitivní vliv na chování při aretaci.
Další výhodou kuličky uložené v plastovém ložisku je elektrická izolace.

Materiál
Pouzdro
  • Nerezová ocel 1,4305
sklad
  • Plast
koule
  • Nerezová ocel, kalená
pružina
  • Nerezová ocel
Označení
zesílená pružina: dvě podélné značky
Označení pružinové síly se u všech výrobních sérií od 2. čtvrtletí 2025 ruší.

Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.
Pružné tlakové prvky jsou speciálně testovány na pružnost a sílu pružiny.
Označení síly pružiny se u všech výrobních sérií od Q2/2025 ruší.

Odkazy
Zajištění závitu na vyžádání, viz příloha – Technické údaje –
Výpočet odporu aretace, viz příloha – Technické údaje –

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku