Descripción:
Los elementos de presión elásticos pueden utilizarse para el bloqueo, así como para la presión y el empuje.
El alojamiento de la bola permite el rodamiento, lo que minimiza el desgaste de la contrapieza. Además, dependiendo de la contraparte, esto tiene un efecto positivo en el comportamiento de enclavamiento.
Otra ventaja de la bola con cojinete de plástico es el aislamiento eléctrico.
MaterialCasquillo
almacén
Bola
- Acero inoxidable, endurecido
pluma
Etiqueta «» (resistencia al desgaste) Fuerza elástica reforzada: Dos marcas longitudinales
La indicación de la fuerza elástica se suprime en todos los lotes de fabricación a partir del segundo trimestre de 2025.
NotasVersión especial bajo pedido.
Los émbolos elásticos se someten a pruebas especiales de recorrido y fuerza del muelle.
La indicación de la fuerza del muelle se suprime en todos los lotes de fabricación a partir del segundo trimestre de 2025.
ReferenciasSeguro roscado bajo pedido, véase el anexo - Datos técnicos -
Cálculo de la resistencia de retención, véase el anexo - Datos técnicos -