Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 5 mm, ⌀ D: 160mm

Artiklové číslo: 218562 160
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Funkční délka 50 mm
Celková délka L 50 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA04002200
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Průměr břitu Dc 160 mm
Průměr těla D2 157 mm
Průměr límce d1 70 mm
Průměr otvoru upínače D3 40 mm
Šířka řezu, min. b 5 mm
Šířka řezu, max. b 5 mm
Možnost nastavení Nastavení není možné
Zadní úhel podbroušení -0,8 stupně
Úhel odklonu třísky -12 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Počet účinných břitů (přední strana) Z 8
Počet montážních rovin řezných destiček 8
Počet řezných destiček na montážní rovinu 8 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky P – upnuté přes otvor (s válcovým otvorem)
Počet typů řezných destiček 16
Počet řezných destiček celkem 16
Počet na typ řezné destičky 16
Rozhraní Odpojovací místo 1
Otáčky max. 1 900 min-1
Hmotnost 1 200 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Druh produktu Kotoučová fréza, řezání ze tří stran
Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX 1103
Maximální hloubka řezu 41,2 mm
Hloubka řezu min. 5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218562 160
EAN / GTIN 4045197647580
Číslo výrobce 218562 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219949 (IP9; 2,0 Nm).

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.