{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr čepele min. Dc | 16 mm | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; Slepý otvor | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 76,25 mm | |
| Užitná délka L1 | 150 mm | |
| Celková délka L | 148,58 mm | |
| Hmotnost | 399 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Hloubka řezu max. L2 | 3 mm |
| Katalogové číslo | 217405 25XL | |
| EAN / GTIN | 4045197216953 | |
| Číslo výrobce | 217405 25XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |