Korunková fréza (bez destičky), tvrdokov, Typ: 11L

Artiklové číslo: 217405 11L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ destiček 03
Nejmenší ⌀ otvoru D 10,6 mm
Materiál frézy tvrdokov
Vnitřní chlazení ne
Výměna nástroje PowerCard
Vnitřní ⌀ d1 7,4 mm
Maximální hloubka řezu Smax 1,6 mm
Délka vyložení L1 34,2 mm
Celková délka Lcelk. 74,2 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
Tvar stopky Weldon
Sada upínacích šroubů 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Druh produktu Korunková fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217405 11L
EAN / GTIN 4045197216915
Číslo výrobce 217405 11L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Č. 217400 vel. 8 a vel. 11, stejně tak č. 217405 vel. 11L bez vnitřního chlazení.