{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Typ | HB7720 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vollradius-Fräsplatte | |
| Průměr vnější D | 16 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,5 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2 mm | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; hliník; plasty; Šedá litina (K) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217297 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197707079 | |
| Číslo výrobce | 217297 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |