{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | HB7720 | |
| Řezný materiál | HC | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Fräsplatte ohne Profil | |
| Šířka řezné destičky B | 5 mm | |
| Průměr vnější D | 26 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 5 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 6,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | P26 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; hliník; plasty; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217258 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197854049 | |
| Číslo výrobce | 217258 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |