Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 100308 TR, HB7525

Artiklové číslo: 215947 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    405,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    338,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 496 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 100308 TR
Typ ST900
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,12 mm
Tloušťka desky 3,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215947 ST900
EAN / GTIN 4045197601773
Číslo výrobce 215947 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
390
Ocel < 750 N/mm²
P
270
Ocel < 900 N/mm
P
230
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.