• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 100308 TR, HB7525

Artiklové číslo: 215947 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    468,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    390,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
ISO kód APMT 100308 TR
Typ HB7525
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Toleranční třída M
Povlak CVD
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); univerzální; Šedá litina (K)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky B 6,65 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 9,87 mm
Výška řezné hrany 3,5 mm
Rohový úhel 85 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 11 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,12 mm
Posuv na zub, max. fz 0,12 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST900
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky AP1003053R
Označení řezné destičky APMT 100308 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 2 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215947 ST900
EAN / GTIN 4045197601773
Číslo výrobce 215947 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
390
Ocel < 750 N/mm²
P
270
Ocel < 900 N/mm
P
230
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.