APKT 1003 PDER UNI

Art-nr: 215886 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    115,55  SEK / st.
  • Från 10st.
    96,31  SEK / st.
på begäran
I lager
2 493 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APKT 1003 PDER
Typ UNI
Hörnradie 0,5 mm
Sort HBM025
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 3,5 mm
Beläggning belagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215886 UNI
EAN/GTIN 4067263982067

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
220
Stål < 500 N/mm²
P
290
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare