APKT 1003 PDER, HBM025, Tip: UNI

Artikl br.: 215886 UNI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,11 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    8,43 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.740 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice APKT 1003 PDER
Tip UNI
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HBM025
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Debljina pločica 3,5 mm
Prevlaka prevučena
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215886 UNI
EAN / GTIN 4067263982067
Broj proizvođača 215886 UNI
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij > 10% Si
N
220
Čelik < 500 N/mm²
P
290
Čelik < 750 N/mm²
P
160
Čelik < 900 N/mm²
P
140
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
150
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva rezna pločica s pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Za ae = 0,3×D / ap maks = 4,8 mm.