• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOMT110408 ER, pro frézy Softcut ®90°, HB7520-1

Artiklové číslo: 215438 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    308,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    257,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 714 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 2 ks
ISO kód AOMT110408 ER
Typ HB7520-1
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 4,1 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
vhodné pro materiál Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 9 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5,5 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce AOMT110408 ER
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 11 mm
Rohový úhel 85 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Průměr Upevňovací díry 3,4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,15 mm
Posuv na zub, max. fz 0,15 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7520-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky AOMT110408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215438 ST900
EAN / GTIN 4069515039208
Číslo výrobce 215438 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.