• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage AOMT110408 ER, pour fraise Softcut®90°, HB7520-1

Réf.: 215438 ST900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    13,53 € / 1 unité
  • De 10 unités
    11,27 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
1 707 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage dressage (FEC)
Nombre de lèvres 2 pc.
Code ISO AOMT110408 ER
Nuance HB7520-1
Nuance de coupe Carbure
Rayon d’angle R 0,8 mm
Epaisseur de plaquette T 4,1 mm
Classe de tolérance M
Revêtement PVD
Pour matériau acier (P)
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degrés
Profondeur de coupe max., chanfreinage 9 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 5,5 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant AOMT110408 ER
Forme de base rhomboïde
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 11 mm
Angle de pointe 85 degrés
Angle d’attaque 90 degrés
Diamètre du trou de fixation 3,4 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,15 mm
Avance par dent max. fz 0,15 mm
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7520-1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette AOMT110408
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 3 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215438 ST900
EAN / GTIN 4069515039208
Réf. fabricant 215438 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.