Frees-wisselplaat AOMT110408 ER, voor Softcut® frees, HB7520-1

Artikelnummer: 215438 ST900
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,64 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,70 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.997 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat AOMT110408 ER
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7520-1
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215438 ST900
EAN/GTIN 4069515039208
Nummer fabrikant 215438 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
220
Staal < 1400 N/mm²
P
200
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten