• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštel AOMT110408 ER, skirta Softcut®90° frezoms, HB7520-1

Prekės Nr.: 215438 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    13,46 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    11,22 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 353 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
ISO-Code AOMT110408 ER
Įrankio medžiaga HC-P30
Kampo spindulys R 0,8 mm
Pjovimo plokštės storis T 4,1 mm
Tolerancijos klasė M
Danga AlTiN
Tinka medžiagoms plienas (P)
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 13 laipsniai
Gamintojo pavadinimas AOMT110408 ER
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis B 7,5 mm
Pjovimo plokštės storis S 4,1 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Pjovimo briaunos ilgis l 12,5 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,1 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
Drožlės kampas 28 laipsniai
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 20 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 20 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 3,4 mm
Cutting depth ap, min. 0,05 mm
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7520-1
Pjaustymo plokštelės žymuo AOMT110408
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas dešininis
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 3 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215438 ST900
EAN / GTIN 4069515039208
Gamintojo numeris 215438 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
200
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį