Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná

Artiklové číslo: 219833
Nastavit cenu 10 ks (CZK 115,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 15IP
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah sada
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Obsah 10 ks
Doporučený utahovací moment min. 3 Nm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219833
EAN / GTIN 4045197553515
Číslo výrobce 219833