Rovinná fréza 45° 63/8 mm

Artiklové číslo: 214400 63/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 45
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 8
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 71 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 71,2 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 134 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 140 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,47 mm
Délka šikmého zanořování L pro αmax 60,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SD.. 0903
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214400 63/8
EAN / GTIN 4045197131775

Popis

Provedení:

Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie.

Výhoda:

Maximální produktivita díky:
  • Nejvyšší velikost řezné rychlosti.
  • Největší posuvy.
  • Krátké časy obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,5 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku