Frézovací vyměnitelné břitové destičky SDHT 0903 AEEN, pro rovinné frézy, HB7710

Artiklové číslo: 214470 GG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    296,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    246,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 450 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce SDHT 0903 AEEN
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 9,525 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Šířka rohového zkosení 2,45 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 20 stupeň
ISO kód SDHT 0903 AEEN
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7710
Povlak s povlakem
Typ HB7710
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SD0903AE3N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SD0903AE3N
Označení řezné destičky SDHT 0903 AEEN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 3,2 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214470 GG
EAN / GTIN 4045197319555
Číslo výrobce 214470 GG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
235
suché
 

Popis

Provedení:

  • Vyměnitelné destičky, vhodné pro vyšší řezné rychlosti a posuvy.
  • Přesně slinované a broušené pro nejlepší kvalitu povrchu.
  • Jemnozrnná struktura pro velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.