{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TwinCut | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax pro ON.U destičky | 74,8 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax pro SN.U destičky | 78,2 mm | |
Celková délka Lcelk. pro SN.U destičky | 40 mm | |
Celková délka Lcelk. pro ON.U destičky | 38,3 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.U; ON.U | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložka | 219897 | |
Upínací šroub pro podložku | 219899 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213415 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197605498 |