• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ONMU 05T6 ANER, pro rovinné frézy TwinCut, HB7520

Artiklové číslo: 213438 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    615,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    513,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce ONMU 05T6 ANER
Suché obrábění omezené použití
Základní tvar Osmiúhelník
Široká řezací deska B 5,8 mm
Tloušťka řezné desky S 6,1 mm
Průměr řezné desky d 14 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 135 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód ONMU 05T6 ANER
Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB7520
Kódování oddělovacího místa řezné desky ON05T6083R
Označení řezné destičky ONMU 05T6 ANER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 16 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213438 UNI
EAN / GTIN 4045197605962
Číslo výrobce 213438 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×8 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max