Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNMU 14T7 ANER, pro rovinné frézy TwinCut, HB7630

Artiklové číslo: 213458 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    601,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    501,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
816 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce SNMU 14T7 ANER
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 14 mm
Tloušťka řezné destičky 7 mm
Délka řezné destičky 14 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 14 mm
Výška řezné hrany 7 mm
Průměr řezných destiček 14 mm
Rohový rádius 0 mm
Délka rohového zkosení 2,5 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód SNMU 14T7 ANER
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HOG
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7630
Povlak s povlakem
Typ HB7630
Tloušťka řezné destičky 7 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SN14T7AN3R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SN14T7AN3R
Označení řezné destičky SNMU 14T7 ANER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 8 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet možností použití 8 ks
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213458 INOX
EAN / GTIN 4045197605993
Číslo výrobce 213458 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max