{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Hi5 | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 60,6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 10T5.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Katalogové číslo | 213110 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197718501 |