Fréza pro vysoké posuvy Hi5 125/10 mm

Artiklové číslo: 213110 125/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Hi5
⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 10
Provedení stopky s otvorem
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 105,85 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2,2 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 10T5..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213110 125/10
EAN / GTIN 4062406058470

Popis

Popis:

Výkonná fréza pro vysoké posuvy s měkkým řezem.
Zvláště tichý chod díky nestejné rozteči zubů.
Použitelná také k částečnému dokončování.
Efektivní náklady díky 5břité vyměnitelné destičce.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku