{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ANGX 10T308ZEER | |
| Typ | TI | |
| Řezný materiál | HB9745 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Doporučená hloubka řezu ap max | 0,6 mm | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 1 mm | |
| Rádius pro programování u apmax | 1,6 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,5 mm | |
| Tloušťka destiček S | 3.97 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 213072 TI | |
| EAN / GTIN | 4062406355487 | |
| Číslo výrobce | 213072 TI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |