Frézovací vyměnitelné břitové destičky ANGX10T308ZEER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9640, Typ: ST900

Artiklové číslo: 213064 ST900
Sleva
410,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    346,00 CZK 410,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    289,00 CZK 342,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
456 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky ANGX 10T308ZEER
Typ ST900
Řezný materiál HB9640
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,8 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Rádius pro programování u apmax 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,9 mm
Tloušťka destiček S 3.97 mm
Počet výměn/řezání 4
Rohový rádius 0,8 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213064 ST900
EAN / GTIN 4062406355449
Číslo výrobce 213064 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
240
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku