Power Q Double nagy előtolású maró furattal, XOMU váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm

Cikkszám: 213014 80/6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Száralak furattal
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Plunging
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 64 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 144 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 158 mm
Interpolációs marás ap 2 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,75 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 61,07 mm
Hozzávaló váltólapka XOMU146715
Beállítási szög κ 16 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213014 80/6
EAN / GTIN 4062406266882
Gyártó száma 213014 80/6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szerszámrendszer különösen stabil váltólapka beágyazással a folyamatbiztos munkavégzéshez. A forgácsoló erőt csökkentő szerszámgeometriák jelentősen hozzájárulnak a főorsó tehermentesítéséhez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 8 sz. (20IP; 5,7Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése