{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Celková délka L | 42 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | FeedKing | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M16 | |
| Průměr stopky DS | 17 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Průměr čepele min. D1 | 35 mm | |
| Úhel nastavení | 10 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel zanoření max. αmax | 0,82 stupeň | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 21 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 5 | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 57 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 68 mm | |
| Kruhové frézování otvorů ap | 0,85 mm | |
| Hloubka řezu max. ap | 0,85 mm | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M16 |
| Katalogové číslo | 212905 35/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197549747 | |
| Číslo výrobce | 212905 35/5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |