{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | FeedKing | |
| Herstellerbezeichnung | Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schraubaufnahme | |
| Aufnahmegewindenenngröße | M16 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 42 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen; Senkfräsen (Tauchfräsen); Zirkularfräsen (Rundfräsen) | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidendurchmesser min. D1 | 35 mm | |
| Schneidenlänge max. | 0,85 mm | |
| Einstellwinkel | 10 Grad | |
| Rückspanwinkel | 5 Grad | |
| Eintauchwinkel max. αmax | 0,82 Grad | |
| Eintauchtiefe max. ae max | 21 mm | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 5 | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| Durchmesser Bohrzirkularfräsen min. | 57 mm | |
| Durchmesser Bohrzirkularfräsen max. | 68 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ap | 0,85 mm | |
| Schnitttiefe max. ap | 0,85 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Kopierfräser | |
| Aufnahmegewinde M | M16 |
| Artikelnummer | 212905 35/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197549747 | |
| Herstellernummer | 212905 35/5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |