Fréza pro vysoké posuvy FeedKing se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 212905 35/3
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
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 42 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada FeedKing
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M16
Průměr stopky DS 17 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Průměr čepele min. D1 35 mm
Úhel nastavení 9 stupeň
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Úhel zanoření max. αmax 0,93 stupeň
Hloubka zanoření max. ae max 18,5 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Dělení břitů nestejné
Výměna nástrojů PowerCard
Průměr kruhového frézování otvorů min. 54 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 68 mm
Kruhové frézování otvorů ap 1,15 mm
Hloubka řezu max. ap 1,15 mm
Velikost vyměnitelné destičky 09
Druh produktu Kopírovací fréza
Závit upínače M M16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212905 35/3
EAN / GTIN 4045197320896
Číslo výrobce 212905 35/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.