• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky RDHT 1003, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7810, diamantový povlak, pozitivní

Artiklové číslo: 212231 ALU
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce RDHT 1003
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Průměr řezných destiček 10 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód RDHT 1003
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Povlak Diamant (D)
Typ HB7810
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky RDHT 1003
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RD1003M03N
Označení řezné destičky RDHT 1003
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Hmotnost 6 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212231 ALU
EAN / GTIN 4045197555670
Číslo výrobce 212231 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.