• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rezalna obračalna ploščica RDHT 1003, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, HB7810, z diamantno prevleko, pozitivna

Št. art.: 212231 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHT 1003
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka z diamantno prevleko
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212231 ALU
EAN/GTIN 4045197555670
Številka proizvajalca 212231 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 2 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov