• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kopírovací fréza s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky RD.., ⌀ D / počet břitů Z: 12mm

Artiklové číslo: 212070 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Počet břitů Z 3
Tvar stopky válcová stopka
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 7 mm
Délka vyložení L1 30 mm
Celková délka Lcelk. 75 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 19 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 22 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,5 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 5,72 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD.. 0501
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Úhel nastavení κ 15 - 27 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212070 12
EAN / GTIN 4045197192288
Číslo výrobce 212070 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

RD..05 ap max = 1,1 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,6 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.