Toroidinė frezavimo galvutė grūdintojo plieno ruošinių apdirbimui 16/1 mm

Prekės Nr.: 210265 16/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 4
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 45

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
Pjovimo galvutės ⌀ D 16 mm
Kietlydinys HB7730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 16 mm
Galvutės ilgis I 20 mm
Darbinės dalies ilgis L2 12 mm
Kampo spindulys 1 mm
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant plieną TPC būdu < 900 N/mm2 0,06 mm
Koto tipas GARANT TopCut
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 210265 16/1
EAN / GTIN 4045197607485

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
130
Plienas <55 HRC
H
65
Plienas <60 HRC
H
55
sausasis
 
Oras
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ D h10 / R (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį