Látkový plech 230x280 mm A-B01 C JJ A60 PVC/dřevo/barva/lak

Artiklové číslo: 20832
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka brusiva 230 mm
Délka brusiva 280 mm
Podklad brusného materiálu tkanina
Druh produktu Brusný papír
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Specifikace A-B01 C JJ
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 20832
EAN / GTIN 9003170208321
Číslo výrobce 20832
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

S těmito vysoce flexibilními textilními listy BASIC můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Ať už se jedná o vyrovnávání, vyhlazování, lehké odjehlování nebo obecnou přípravu povrchu - s těmito plechy na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkové listy
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, kompozity, gelcoat, plasty / PVC, barvy / laky, ocel, nerezová ocel, neželezné kovy.
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A-B01 C JJ
  • Rozměry (D x V): 230 x 280 mm
  • Tloušťka: 230 mm
  • Otvor: 280 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozložení zrnitosti na polopružném bavlněném podkladu.
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.

Materiál:

  • Dřevo/kompozity/gelcoat/plast/PVC/barva/lak/ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.