Leírás:
Ezekkel a rendkívül rugalmas Basic szövetlapokkal különböző anyagok széles skáláját dolgozhatja fel hatékonyan. Nem számít, hogy igazítás, simítás, könnyű sorjázás vagy általános felületi előkészítés - ezekkel a szövethordozón lévő lapokkal rendelkezünk a megfelelő megoldás-vel az Ön számára. A nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesek.
Jellemző:
- Halmazállapot: Tissue ív
- Anyagalkalmasság: Fa, kompozit, Gelcoat, Műanyag / PVC, Paint / lakk, Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A-B01 C YY
- Méret (Mé x Ma): 230 x 280 mm
- Vastagság: 230 mm
- Furat: 280 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Optimális megoldás száraz köszörüléshez a félig rugalmas pamut alapon történő nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
- Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez
Alapanyag:
Műanyag
Fa
Színek
Lakkok
Alkalmazható:
Kézzel vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finommegmunkálásához és általános felület-előkészítéshez