Tyrolit feuille toile 230x280 A60 JJ BASIC universel

Réf.: 20832
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Largeur abrasif 230 mm
Longueur abrasif 280 mm
Support Tissu
Type de produit Papier abrasif
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Spécification A-B01 C JJ
Pour matériau acier inoxydable; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 20832
EAN / GTIN 9003170208321
Réf. fabricant 20832
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Ces feuilles Toile BASIC très flexibles permettent un usinage efficace d'une multitude de Matières différentes.
  • Qu'il s'agisse d'égaliser, de lisser, de réaliser des travaux d'ébavurage légers ou de préparer des surfaces en général, nous avons la solution qu'il vous faut avec ces feuilles sur support en tissu.
  • Grâce à leur distribution des grains ouverte, elles sont en outre parfaitement adaptées au meulage à sec.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Sheet
  • Spécification : A-B01 C JJ
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Epaisseur: 230 mm
  • Alésage: 280 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Bois;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC;Peinture / Vernis;Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support coton semi-flexible
  • Utilisation universelle
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces

Matière(s):

  • Bois/Matériaux composites/Gelcoat/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Acier/Acier inoxydable/Aluminium
  • Bois/Matériaux composites/Gelcoat/Plastiques/PVC/Peinture / Vernis/Acier/Acier inoxydable/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces