{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601005 | |
| Forma de asiento | Forma B | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0160 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Diámetro del mango | 16 mm | |
| Longitud del mango | 48 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 6 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo | 17,6 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Medida superior | 0 mm | |
| Medida inferior | -0,011 mm | |
| Longitud de filo | 12,5 mm | |
| Longitud de cabeza | 12,5 mm | |
| Longitud del reborde | 21 mm | |
| Tipo de fresa ISO | G | |
| Ángulo de ajuste | 60 | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Cantidad de filos activos, circunferencial | 10 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| De la espiral | 0 mm | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular | 0,25 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 23 mm | |
| Longitud total | 71 mm | |
| Longitud funcional | 47 mm | |
| Peso | 250 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Fresas angulares | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 12,5 mm |
| Número de artículo | 208031 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406397906 | |
| Número del fabricante | 208031 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |