Fresas angulares de MDI forma D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 20mm

Número de artículo: 208031 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js16 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0120 mm
Procesamiento en seco adecuado
Diámetro del mango 12 mm
Longitud del mango 45 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 6 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo 10,8 mm
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,011 mm
Longitud de filo 8 mm
Longitud de cabeza 8 mm
Longitud del reborde 16,5 mm
Tipo de fresa ISO G
Ángulo de ajuste 60
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 8
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
De la espiral 0 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,25 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
División de los cortes igual
Dirección de aproximación horizontal
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 18 mm
Longitud total 63 mm
Longitud funcional 40,5 mm
Peso 110 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 1833
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras
Anillo de color color verde
Tipo de producto Fresas angulares
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 208031 20
EAN / GTIN 4062406397869
Número del fabricante 208031 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
105
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Tolerancia angular ± 8 minutos de ángulo.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.
Producto sucesor para n.° 208038.