• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 8mm

Artiklové číslo: 207473 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
787 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Fréza na zápustky
Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Průměr břitu Dc
8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
12 mm
Poloměr R
4 mm
Celková délka L
58 mm
Průměr hřídele DS
8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Úhel šroubovice
45 stupně
Nepodepřená délka A
22 mm
Řezný materiál
TK
Toleranční třída
f8
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,025 mm
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
8 mm
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
36 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz
0,028 mm
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Inox
Označení výrobce
GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Posuv na zub v
INOX < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
HM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
f8
Užitná délka L1
12 mm
Funkční délka
12 mm
Otáčky max.
25 000 min-1
Hmotnost
42 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek
modrá
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207473 8
EAN / GTIN 4062406130343
Číslo výrobce 207473 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální výkon při obrábění v nejrůznějších nerez ocelích.
Vyšší odolnost vůči oxidaci a tvrdosti za tepla.
Použitelné za vysokých řezných rychlostí, velmi dobře se hodí i pro TOOLOX®.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.