TK rádiusová fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Artiklové číslo: 207473 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Inox
⌀ břitu DC 2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál VHM
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 4 mm
Rádius R 1 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu < 900 N/mm2 0,006 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu < 900 N/mm2 0,007 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207473 2
EAN / GTIN 4062406130251
Číslo výrobce 207473 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální výkon při obrábění v nejrůznějších nerez ocelích.
Vyšší odolnost vůči oxidaci a tvrdosti za tepla.
Použitelné za vysokých řezných rychlostí, velmi dobře se hodí i pro TOOLOX®.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Inox" Zobrazit všechny